Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Müllbeutel 700 x 1100 mm 40my grau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LDPE Müllbeutel 700 x 1100 mm 40my grau
LDPE Müllbeutel 700 x 1100 mm 40my grau
Artikel-Nr.:
     1545-00015298
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
LDPE Müllbeutel


Größe: 700 x 1100 mm 


Stärke: 40 my


Farbe: grau


Füllmenge: ca. 120 Liter


Premium-Qualität, Typ 60


Gewicht 15 kg/Karton


25 Stück auf einer Rolle


250 Stück pro Karton

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,21*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 132,90*
€ 158,15
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 132,06*
€ 157,15
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 127,74*
€ 152,01
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 77,68*
€ 92,44
pro Karton
ab 36 Kartons
€ 64,11*
€ 76,29
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 53,21*
€ 63,32
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.