Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie, transparent, 200 x 0,10 mm / 250 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, transparent, 200 x 0,10 mm / 250 m
LDPE-Schlauchfolie, transparent, 200 x 0,10 mm / 250 m
Artikel-Nr.:
     1545-00015212
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch
Flachliegende Breite : 200 mm, Umfang : 400 mm, Durchmesser : ca. 127,30 mm.
Stärke : 100 my
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,21*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 80,52*
€ 95,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,06*
€ 79,80
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 66,46*
€ 79,09
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 63,25*
€ 75,27
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 60,91*
€ 72,48
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 55,21*
€ 65,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.