Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie, transparent 100 x 0,05 mm / 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, transparent 100 x 0,05 mm / 500 m
LDPE-Schlauchfolie, transparent 100 x 0,05 mm / 500 m
Artikel-Nr.:
     1545-00015160
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 mm x 500 m
folienschlauch
Flachliegende Breite : 100 mm,
Umfang : 200 mm,
Durchmesser : ca. 63,6 mm.
Stärke : 50 my
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 86,84*
€ 103,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 84,57*
€ 100,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 53,58*
€ 63,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,60*
€ 53,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,17*
€ 51,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,64*
€ 49,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,11*
€ 42,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.