Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut Karton 300 x 270 x 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut Karton 300 x 270 x 390 mm
Gefahrgut Karton 300 x 270 x 390 mm
Gefahrgut Karton 300 x 270 x 390 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015002
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgut Karton 300 x 270 x 390 mm
Außenabmessung: 300 x 270 x 390 mm
FEFCO 0201
Qualität: 2.8 BC
mit Filamentklebeband verschließbar

4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe
Gefahrgutklasse mit Max. zul. Bruttomasse
4G ? X (16 KG) Y (20 KG) Z (25 KG)
4GV X 12,4 KGKarton F0201, 2.80 BC, Außen
Weitere Informationen:
Laenge:
300 mm
Breite:
270 mm
Hoehe:
390 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.