Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut Karton 400 x 360 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut Karton 400 x 360 x 400 mm
Gefahrgut Karton 400 x 360 x 400 mm
Gefahrgut Karton 400 x 360 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015000
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgut Karton 400 x 360 x 400 mm
Außenabmessung: 430 x 310 x 300 mm
FEFCO 0201
Qualität: 2.8 BC
mit Filamentklebeband verschließbar
4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe
Gefahrgutklasse mit Max. zul. Bruttomasse
4G ? X (30 KG) Y (40 KG) Z (50 KG)
4GV X 22 KG
Weitere Informationen:
Laenge:
400 mm
Breite:
360 mm
Hoehe:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 480 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.