| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00012054 Herst.-Nr.: 00012054 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Faltkarton
Innenmaß: 178 x 130 x 88 mm
Qualität: 1.20 C - einwellig
Außendecke Kraftliner
Fefco: 0201
geglued
ca. 60 g pro Stück
zu 25 Stück gebündelt
Paletteneinheit: 2.700 Stück
Diese kleine Kartonage verfügt über ein Nutzmaß auch Innenmaß gennant von 178 x 130 x 88 mm. Durch dieses angebotene Format lassen sich auch Produkte mit einer geringen Verpackungshöhe optimal und ohne viel Einsatz von Füllmaterial versenden. Kleine Pakete mit z.B. Schrauben oder andere Kleinstartikel können so mit wenig Aufwand versendet werden. Weitere Informationen: | | Laenge: | 178 mm | Breite: | 130 mm | Hoehe: | 88 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig |
| | |
| |