Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut Karton 330 x 290 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut Karton 330 x 290 x 360 mm
Gefahrgut Karton 330 x 290 x 360 mm
Gefahrgut Karton 330 x 290 x 360 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00009197
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00009197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgut Karton 330 x 290 x 360 mm
Außenabmessung: 330 x 290 x 360 mm
FEFCO 0201
Qualität: 2.8 BC
mit Filamentklebeband verschließbar

4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe
Gefahrgutklasse mit Max. zul. Bruttomasse
4G ? X (27 KG) Y (33 KG) Z (40 KG)
4GV X 12,9 KG
Weitere Informationen:
Laenge:
330 mm
Breite:
290 mm
Hoehe:
360 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.