Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut Karton 1162 x 762 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut Karton 1162 x 762 x 600 mm
Gefahrgut Karton 1162 x 762 x 600 mm
Gefahrgut Karton 1162 x 762 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00005769
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00005769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgut Karton 1162 x 762 x 600 mm
Außenabmessung: 1162 x 762 x 600 mm
FEFCO 0201
Qualität: 2.8 BC
mit Filamentklebeband verschliesbar

4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe
Gefahrgutklasse mit Max. zul. Bruttomasse
4G ? X Y Z jeweils 400 KG
4GV X 124 KG
Weitere Informationen:
Laenge:
1162 mm
Breite:
762 mm
Hoehe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 125 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.