Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut Karton 200 x 180 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut Karton 200 x 180 x 360 mm
Gefahrgut Karton 200 x 180 x 360 mm
Gefahrgut Karton 200 x 180 x 360 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00001785
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgut Karton 200 x 180 x 360 mm
Außenabmessung: 200 x 180 x 360 mm
FEFCO 0201
Qualität: 2.8 BC
mit Filamentklebeband verschliesbar

4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe
Gefahrgutklasse mit Max. zul. Bruttomasse
4G ? X (8 KG) Y (10 KG) Z (12 KG)
4GV X 6,3 KG
Weitere Informationen:
Laenge:
200 mm
Breite:
180 mm
Hoehe:
360 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 27.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 54 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 108 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 270 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.