Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut Karton 360 x 260 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut Karton 360 x 260 x 300 mm
Gefahrgut Karton 360 x 260 x 300 mm
Gefahrgut Karton 360 x 260 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00001778
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgut Karton 360 x 260 x 300 mm
Außenabmessung: 360 x 260 x 300 mm
FEFCO 0201
Qualität: 2.8 BC
mit Filamentklebeband verschließbar

4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe
Gefahrgutklasse mit Max. zul. Bruttomasse
4G ? X (21 KG) Y (30 KG) Z (40 KG)
4GV X 14 KG
Weitere Informationen:
Laenge:
360 mm
Breite:
260 mm
Hoehe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.