Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut Karton 275 x 195 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut Karton 275 x 195 x 300 mm
Gefahrgut Karton 275 x 195 x 300 mm
Gefahrgut Karton 275 x 195 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00001775
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgut Karton 275 x 195 x 300 mm
Außenabmessung: 275 x 195 x 300 mm
FEFCO 0201
Qualität: 2.8 BC
mit Filamentklebeband verschließbar
4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe
Gefahrgutklasse mit Max. zul. Bruttomasse
4G ? X (12 KG) Y (20 KG) Z (30 KG)
4GV X 7,3 KG
Weitere Informationen:
Laenge:
275 mm
Breite:
195 mm
Hoehe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.