Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut Karton 180 x 160 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut Karton 180 x 160 x 250 mm
Gefahrgut Karton 180 x 160 x 250 mm
Gefahrgut Karton 180 x 160 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00001773
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgut Karton 180 x 160 x 250 mm
Außenabmessung: 180 x 160 x 250 mm
FEFCO 0201
Qualität: 2.8 BC
mit Filamentklebeband verschließbar
4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe
Gefahrgutklasse mit Max. zul. Bruttomasse
4G ? X (7 KG) Y (6 KG) Z (11 KG)
4GV X 3,3 KG
Weitere Informationen:
Laenge:
180 mm
Breite:
160 mm
Hoehe:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 450 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 900 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.