Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerversandverpackung - 320 x 290 x 35 - 80 mm, CP050.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnerversandverpackung - 320 x 290 x 35 - 80 mm, CP050.01
Ordnerversandverpackung - 320 x 290 x 35 - 80 mm, CP050.01
kantenschutz.jpg
Artikel-Nr.:
     1545-00001743
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 050.01
EAN/GTIN:
     4033657500100
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Wellpapp-Ordnerverpackung CP 50.01

Außenmaß: 365 x 300 x 0 - 85 mm


Innenmaß: 320 x 290 x 35 - 80 mm


Gewicht: 158 g


Bündelung: 20 Stück


Paletteneinheit: 1680 Stück


Palettengewicht: 233 Kg


Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden


Umlaufender Kanten- und Eckenschutz


Variable Füllhöhe von 35 bis 80 mm


Passend für 1 Ordner DIN A4
Weitere Informationen:
Laenge:
320 mm
Breite:
290 mm
Hoehe:
80 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2900
160
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,30*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,35*
20
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,43*
1 Tag
1062
1
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,55*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,11*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1680 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 181.101
ab € 1,04*
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.85
ab € 0,95*
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.88
ab € 0,92*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.06
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.