Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Versandkarton, 320x290x35-80mm, braun COLOMPAC 30000255


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner-Versandkarton, 320x290x35-80mm, braun COLOMPAC 30000255
Ordner-Versandkarton, 320x290x35-80mm, braun COLOMPAC 30000255
Ordner-Versandkarton, 320x290x35-80mm, braun COLOMPAC 30000255
Ordner-Versandkarton, 320x290x35-80mm, braun COLOMPAC 30000255
Ordner-Versandkarton, 320x290x35-80mm, braun COLOMPAC 30000255
Ordner-Versandkarton, 320x290x35-80mm, braun COLOMPAC 30000255
Ordner-Versandkarton, 320x290x35-80mm, braun COLOMPAC 30000255
Ordner-Versandkarton, 320x290x35-80mm, braun COLOMPAC 30000255
Artikel-Nr.:
     639-550664
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000255
EAN/GTIN:
     4033657500100
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Für den sicheren Versand von DIN A4 Ordnern mit Rückenhöhen von 35 mm bis 80 mm; Variable Packhöhe von 35-80 mm; Umlaufender Kanten- und Eckenschutz für sicheren Ordnerversand; Sicherer ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel.
Weitere Informationen:
Breite:
365
Farbe:
braun
Höhe:
85
Tiefe:
300
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Aktenkarton, Ordner Versandbox, Ordnerbox, Ordnerkarton, Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, ordnerversandboxen colompac 320x290x35-80mm braun, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, Versandbox, Postbox, Postkarton, Mail-Box, Mailbox, CP05001, 28512765, CP 050.01, 30000255, COLOMPAC, VERSANDKARTON, ORDNERVERSANDKARTON, Ordnerversandkartons, Pappkartons, Postversandboxen, Schachteln für den Versand, Versandkartons, Kartons für den Versand
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2900
160
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,30*
100
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,35*
20
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,45*
1 Tag
1809
1
€ 5,49*
ab € 0,93*
€ 1,57*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,11*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 181.101
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.