Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 340 x 235 x 0 - 35 mm, CP015.04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 340 x 235 x 0 - 35 mm, CP015.04
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 340 x 235 x 0 - 35 mm, CP015.04
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 340 x 235 x 0 - 35 mm, CP015.04
Artikel-Nr.:
     1545-00001688
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 015.04
EAN/GTIN:
     4033657150404
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche aus Wellpappe CP 15.04
Die Versandtasche aus Wellpappe CP 15.04 ist die ideale Lösung für den sicheren Versand von Briefen, Dokumenten, Marketingmaterialien, Kleinteilen, Kleidung, Medienprodukten und Rechnungen. Mit einem Außenmaß von 353 x 250 mm und einem Innenmaß von 340 x 235 x 0 - 35 mm bietet sie ausreichend Platz für Ihre Sendungen.

Dank des sicheren Selbstklebeverschlusses und des Aufreißfadens kann die Versandtasche einfach und schnell verschlossen und geöffnet werden. Der Umlaufende Kantenschutz und der Knickschutz durch die feste Wellpappe sorgen dafür, dass Ihre Sendungen während des Versands optimal geschützt sind.

Die Versandtasche CP 15.04 eignet sich perfekt für den Versand von DIN A4+ Dokumente. Sie ist sowohl als Großbrief mit einer Höchstgröße von 353 x 250 x 20 mm und einem Höchstgewicht von 500 g als auch als Maxibrief mit einer Höchstgröße von 353 x 250 x 50 mm und einem Höchstgewicht von 1000 g geeignet.

Bestellen Sie jetzt die hochwertige Versandtasche aus Wellpappe CP 15.04 und sichern Sie sich eine zuverlässige und sichere Lösung für Ihren Versandbedarf!
 
Versandtasche aus Wellpappe CP 15.04

Außenmaß: 353 x 250 mm


Innenmaß: 340 x 235 x 0 - 35 mm


Gewicht: 65 g


Farbe: braun


Paletteneinheit: 4500 Stück


Palettengewicht: 438 Kg


Querbefüllung


Sicherer Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden


Variable Füllhöhe bis ca. 35 mm


Umlaufender Kantenschutz


Knickschutz durch feste Wellpappe


Passend für DIN A4+


Groß- und maxibrieftauglich*





*(D) Großbrief:

Höchstmaß:

353 x 250 x 20 mm (DIN A4+)




Höchstgewicht:

500 g



(D) Maxibrief:

Höchstmaß:

353 x 250 x 50 mm (DIN A4+)




Höchstgewicht:

1000 g


Weitere Informationen:
Laenge:
340 mm
Breite:
235 mm
Hoehe:
35 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,51*
€ 0,69*
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,69*
4 Tage
3300
200
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,74*
3 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,75*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP01502
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.