Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 570 x 420 x 0 - 50 mm, CP010.09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 570 x 420 x 0 - 50 mm, CP010.09
Wellpapp-Versandtasche ColomPac - 570 x 420 x 0 - 50 mm, CP010.09
Artikel-Nr.:
     1545-00001664
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 010.09
EAN/GTIN:
     4033657100904
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche aus Wellpappe CP 10.09
Die Versandtasche aus Wellpappe CP 10.09 ist die perfekte Lösung für den sicheren Versand von Briefen, Dokumenten, Marketingmaterialien, Kleinteilen, Kleidung, Medienprodukten und Rechnungen. Mit einem Außenmaß von 582 x 432 mm bietet sie genug Platz für verschiedenste Artikel.
Robust und sicher
Die Versandtasche ist extrem stark und besteht aus hochwertiger Wellpappe, die einen zuverlässigen Schutz für den Inhalt bietet. Dank des sicheren Selbstklebeverschlusses und des praktischen Aufreißfadens ist die Tasche einfach zu öffnen und wieder zu verschließen, ohne dass klebende Materialien benötigt werden.
Zusätzlich verfügt die Versandtasche über einen umlaufenden Kantenschutz, der gegen Beschädigungen während des Transports schützt. Der feste Knickschutz aus Wellpappe schützt den Inhalt zusätzlich vor Knicken und Falten.
Flexibel und wiederverwendbar
Die Variable Füllhöhe der Versandtasche ermöglicht es, verschiedene Artikel mit unterschiedlichen Höhen sicher zu versenden. Die Füllhöhe kann bis zu 50 mm betragen, sodass auch dickere Gegenstände problemlos verschickt werden können.
Die Versandtasche aus Wellpappe CP 10.09 ist außerdem wiederverschließbar. Mit einem Verschlussclip kann die Tasche erneut verschlossen werden, sodass sie mehrmals verwendet werden kann, ohne an Stabilität einzubüßen.
Mit einem Gewicht von nur 206 g ist die Versandtasche leicht und trägt nicht unnötig zur Versandgebühr bei. Pro Palette werden 1000 Stück geliefert, was eine effiziente Lagerung ermöglicht. Eine Palette wiegt insgesamt 255 kg.
 
Versandtasche aus Wellpappe CP 10.09

Außenmaß: 582 x 432 mm


Innenmaß: 570 x 420 x 0 - 50 mm


Gewicht: 206 g


Farbe: braun


Paletteneinheit: 1000 Stück


Palettengewicht: 255 Kg


Extrem starke Versandtasche aus Wellpappe


Sicherer Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden


Variable Füllhöhe bis ca. 50 mm


Umlaufender Kantenschutz


Knickschutz durch feste Wellpappe


Wiederverschließbar mit Verschlussclip
Weitere Informationen:
Laenge:
570 mm
Breite:
420 mm
Hoehe:
50 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,45*
50
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 1,81*
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,99*
1 Tag
157
1
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 2,23*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,83*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP010.05
ab € 0,36*
Sonstiges
Dinkhauser
CP01001
ab € 0,20*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 010.02
ab € 0,28*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 010.03
ab € 0,32*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 010.07
ab € 0,42*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 010.10
ab € 1,38*
Sonstiges
Dinkhauser
CP010.08
ab € 0,55*
Sonstiges
Dinkhauser
CP010.04
ab € 0,33*
Sonstiges
Dinkhauser
CP010.06
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.