Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Box 260 x 210 x 205 mm - 7,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styropor Box 260 x 210 x 205 mm - 7,5 Liter
Styropor Box 260 x 210 x 205 mm - 7,5 Liter
Artikel-Nr.:
     1545-000013099
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     000013099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Styroporbox 7,5 Liter: Perfekte Lösung für den Transport empfindlicher Gegenstände
Die Styroporbox mit einem Volumen von 7,5 Litern ist die ideale Wahl, um empfindliche Gegenstände sicher zu transportieren. Dank ihrer robusten Konstruktion aus zwei Halbschalen - Unterteil und Deckel - bietet sie einen optimalen Schutz vor Stößen und Erschütterungen.
Vielseitig einsetzbar für Lebensmittel und medizinische Lieferungen
Ob für den Transport von Lebensmitteln oder medizinischen Lieferungen, die Styroporbox ist ein zuverlässiger Begleiter. Die ausgezeichnete Isolierung sorgt dafür, dass die Temperatur im Inneren konstant bleibt und die Produkte stets frisch und unbeschädigt ankommen.
Leicht und einfach zu handhaben
Mit einem Gewicht von nur 93 g ist die Styroporbox extrem leicht und leicht zu handhaben. Sie lässt sich einfach öffnen und schließen und kann platzsparend gelagert werden, wenn sie nicht benötigt wird.
 
Styroporbox 7,5 Liter

Außenmaß: ca. 260 x 210 x 205 mm


Innenmaß: ca. 228 x 178 x 185 mm


Wand-/Bodenstärke: 14 mm


Volumen: 7,5 Liter


Gewicht: 93 g


Farbe: weiß


Styroporbox bestehend aus 2 Halbschalen: Unterteil + Deckel
Weitere Informationen:
Laenge:
260 mm
Breite:
210 mm
Hoehe:
205 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 16.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 64 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 256 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.