Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3V DC, 8x23mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LFD635-1-3(8x23)
LFD635-1-3(8x23)
LFD635-1-3(8x23)
LFD635-1-3(8x23)
LFD635-1-3(8x23)
LFD635-1-3(8x23)
LFD635-1-3(8x23)
LFD635-1-3(8x23)
LFD635-1-3(8x23)
LFD635-1-3(8x23)
LFD635-1-3(8x23)
LFD635-1-3(8x23)
LFD635-1-3(8x23)
Artikel-Nr.:
     1518-LFD635-1-3(8x23)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70103847
EAN/GTIN:
     4260129041148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul

Bei dem Typ LFD635-1-3(8x23) handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserpunktes, der durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (8x23mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Durch den kollimierten Laserstrahl wächst die erzeugte Punktgröße, mit zunehmendem Arbeitsabstand, stetig geringfügig an. Die Stromaufnahme ist mit ca. 30mA sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Dieser Punktlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 2.


Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3V DC, 8x23mm, Klasse 2


  • Betriebsspannung 3V DC
  • Laser Klasse 2
  • Low Cost Laser
  • Kompakte Bauform
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4260129041148
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Optische Diodenleistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
G - 0.8 mrad
Punktgröße:
<4..6mm@5m
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø8x23 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
100 mm
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
3,5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
weiß
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
3,5 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Laserfuchs, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 8,13*
€ 10,84*
6 Tage
36
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 29,40*
9 Tage
36
€ 6,99*
ab € 26,16*
€ 36,38*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.