Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlaser, rot, 45°, 650nm, 5mW, 5V DC, 12x45mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LFC650-5(12x45)45-NT
LFC650-5(12x45)45-NT
LFC650-5(12x45)45-NT
LFC650-5(12x45)45-NT
LFC650-5(12x45)45-NT
LFC650-5(12x45)45-NT
LFC650-5(12x45)45-NT
LFC650-5(12x45)45-NT
LFC650-5(12x45)45-NT
Artikel-Nr.:
     1518-LFC650-5(12x45)45-NT
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105735
EAN/GTIN:
     4260129041506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserdiodenmodul
Lasermodul

Bei dem Typ LFC650-5(12x45)45-NT handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserkreuzes. Das Lasermodul emittiert Strahlung der Wellenlänge 650nm. Durch eine spezielle Optik erzeugt das Lasermodul ein scharfes Kreuz und kommt ohne rotierende Polygonspiegel und Motoren aus. Hochwertiges Lasermodul im stabilen Metallgehäuse. Der Öffnungswinkel von 45° erzeugt in einem Abstand von 1m ein Laserkreuz von 0,8m Länge. Der optimale Arbeitsbereich des Lasers liegt bei 1m. Das Modul eignet sich sehr gut für Nivellier- und Positionierungsaufgaben. Dieser Positionierlaser ist ein universelles Werkzeug für Industrie, Hobby und Handwerk und erleichtert Ihnen das Positionieren, Anzeichnen und Ausrichten von Werkstücken erheblich. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.


Kreuzlaser, rot, 45°, 650nm, 5mW, 5V DC, 12x45mm, Klasse 1

Weitere Informationen:
EAN:
4260129041506
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Kreuz
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Optische Diodenleistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
G - 0.8 mrad
Öffnungswinkel:
45 °
Liniendicke:
<1.2mm@1m
Arbeitsabstand:
1 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø12x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
1.320 mm
Fokus:
fixed (1000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
3 - 12, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS:
ja
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Inklusive Netzteil:
ja
Gewicht:
82 g
Netzteil:
LFNT-3-C
Lieferumfang:
Inklusive einem Picotronic Netzteil LFNT-5-C.
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: lasermodule rot, kreuzlaser, lasermodul kreuz, Laserfuchs, Laser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 43,43*
€ 57,90*
€ 6,90*
ab € 60,15*
€ 77,23*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 87,20*
€ 4,00*
ab € 53,76*
€ 87,76*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 107,01*
€ 132,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.