Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser, grün, 10°, 520nm, 7mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 2, Maximale Liniendurchbiegung 0.2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE520-7-3(12x34)10DEG
LE520-7-3(12x34)10DEG
LE520-7-3(12x34)10DEG
LE520-7-3(12x34)10DEG
LE520-7-3(12x34)10DEG
Artikel-Nr.:
     1518-LE520-7-3(12x34)10DEG
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70148442
EAN/GTIN:
     4055132015176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser picotronic
linienlaser

Bei dem Typ LE520-7-3(12x34)10DEG handelt es sich um einen Linienlaser zur Projektion einer grünen Laserlinie der Wellenlänge 520nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (12 x 34 mm). Die Stromaufnahme ist mit ca. 100mA sehr gering, deshalb können problemlos Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Der optimale Arbeitsbereich des Lasers liegt bei 3,5m. Das Modul eignet sich sehr gut für Nivellier- und Positionierungsaufgaben. Dieser Linienlaser findet Anwendung in zum Beispiel Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik und dem Showbereich. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 2M.


Linienlaser, grün, 10°, 520nm, 7mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 2, Maximale Liniendurchbiegung 0.2%


  • Kleiner Öffnungswinkel
  • Laser Klasse 2M
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Voreingestellter Fokus
  • Maximale Liniendurchbiegung 0.2%
Weitere Informationen:
EAN:
4055132015176
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
7 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
E - 0.6 mrad
Öffnungswinkel:
10 °
Liniendicke:
<2.5mm@3.5m
Arbeitsabstand:
3,5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø12x34 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
120 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (3.5m)
Austrittsdurchmesser Optik:
6,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
80 - 125, typ 100 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 70 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
10 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,54*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.