Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 1mW, 24V DC, 12x50mm, Anschlussleitung 3,5m, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD635-1-24(12x50)-C3500
LD635-1-24(12x50)-C3500
LD635-1-24(12x50)-C3500
LD635-1-24(12x50)-C3500
LD635-1-24(12x50)-C3500
LD635-1-24(12x50)-C3500
LD635-1-24(12x50)-C3500
Artikel-Nr.:
     1518-LD635-1-24(12x50)-C3500
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70126068
EAN/GTIN:
     4055132000288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 1mW, 24V DC, 12x50mm, Anschlussleitung 3,5m, Klasse 1


  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Öffnungswinkel 90 °
  • Kompakte Bauform
  • Gleichmässige Linienbreite
Weitere Informationen:
EAN:
4055132000288
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1mm@1m
Arbeitsabstand:
1 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø12x50 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
3.500 mm
Kabeltyp:
18AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (1000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
4,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
21.6 - 26.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
3 - 15, typ 6 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
weiß
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
17 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 1m, Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 50,36*
€ 67,14*
€ 5,90*
ab € 70,01*
€ 89,85*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 77,70*
€ 100,81*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.