Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 5mW, 5V DC, 16x65mm, Klasse 1, mit 2000mm Kabel, 18 AWG, vergossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC532-5-5-F(16x65)-C2000
LC532-5-5-F(16x65)-C2000
LC532-5-5-F(16x65)-C2000
LC532-5-5-F(16x65)-C2000
LC532-5-5-F(16x65)-C2000
LC532-5-5-F(16x65)-C2000
LC532-5-5-F(16x65)-C2000
Artikel-Nr.:
     1518-LC532-5-5-F(16x65)-C2000
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70135190
EAN/GTIN:
     4055132005658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün

Bei dem Typ handelt es sich um einen Laser zur Projektion einer en Laserlinie. Das Lasermodul emittiert grünes Licht mit der Wellenlänge 532nm. Dieses grüne Laserlicht wird vom Auge 8 bis 10mal besser wahrgenommen, als ein roter Laser mit vergleichbarer Leistung. Der Öffnungswinkel von erzeugt in einem Abstand von 1m eine Laserlinie von 2m Länge. Die Stromaufnahme ist mit ca. sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Das Lasermodul erzeugt eine sehr gut sichtbare und scharfe, grüne Laserlinie, welche auch bei direkter Sonneneinstrahlung sichtbar ist. Dieses Modul fällt in die Laserklasse .


Justierbares Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 5mW, 5V DC, 16x65mm, Klasse 1, mit 2000mm Kabel, 18 AWG, vergossen


  • Bildverarbeitung
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Laser Klasse 1
  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Fokus einstellbar
Weitere Informationen:
EAN:
4055132005658
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
C - 0.4 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
einstellbar
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
YVO4+KTP
Stabilität:
+/- 10% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø16x65 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
2.000 mm
Kabeltyp:
18AWG, black, 3,6mm
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
100 - 290, typ 200 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
33 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.