Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien Lasermodul, grün, 60°, 532nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 1, einstellbarer Fokus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC532-5-3-F(16x65)60DEG
LC532-5-3-F(16x65)60DEG
LC532-5-3-F(16x65)60DEG
LC532-5-3-F(16x65)60DEG
LC532-5-3-F(16x65)60DEG
LC532-5-3-F(16x65)60DEG
LC532-5-3-F(16x65)60DEG
Artikel-Nr.:
     1518-LC532-5-3-F(16x65)60DEG
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109283
EAN/GTIN:
     4260129044392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün

Linien Lasermodul, grün, 60°, 532nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 1, einstellbarer Fokus


  • Bildverarbeitung
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Laser Klasse 1
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Fokus einstellbar
Weitere Informationen:
EAN:
4260129044392
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
C - 0.4 mrad
Öffnungswinkel:
60 °
Liniendicke:
einstellbar
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Stabilität:
+/- 10% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø16x65 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
120 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.4 - 3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
50 - 250, typ 150 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
33 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 149,31*
€ 199,08*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 219,16*
€ 267,10*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.