Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faser Lasermodul, grün, 520nm, 50mW, 3-5V DC, 20x75.5mm, Klasse 3R, FC Stecker, Faserkerndurchmesser 200 µm, inkl. Kollimatorlinse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F520-50-5(20x75.5)
F520-50-5(20x75.5)
F520-50-5(20x75.5)
F520-50-5(20x75.5)
Artikel-Nr.:
     1518-F520-50-5(20x75.5)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70141481
EAN/GTIN:
     4055132012762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kollimatorlinse
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün

Faser Lasermodul, grün, 520nm, 50mW, 3-5V DC, 20x75.5mm, Klasse 3R, FC Stecker, Faserkerndurchmesser 200 µm, inkl. Kollimatorlinse

Weitere Informationen:
EAN:
4055132012762
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Fiber
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
50 mW
Laserklasse:
3R
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø20x75.5 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
200 mm
Kabeltyp:
26AWG, UL, isolated
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
3 - 5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
120 - 160, typ 160 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 85 °C
Gewicht:
7 g
Warentarifnummer:
90132000000
Faserstecker:
FC
Fasertyp:
Multimode
Faserkerndurchmesser:
Ø 200 µm
Faser inklusive:
ja
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,30*
€ 1.268,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.012,99*
€ 1.205,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 959,67*
€ 1.142,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 906,36*
€ 1.078,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,04*
€ 1.015,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 799,73*
€ 951,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.