Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 5V DC, 9x21mm, Klasse 2, achsparallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DI635-1-5(9x21)-F100-AP
DI635-1-5(9x21)-F100-AP
DI635-1-5(9x21)-F100-AP
DI635-1-5(9x21)-F100-AP
DI635-1-5(9x21)-F100-AP
DI635-1-5(9x21)-F100-AP
DI635-1-5(9x21)-F100-AP
DI635-1-5(9x21)-F100-AP
DI635-1-5(9x21)-F100-AP
DI635-1-5(9x21)-F100-AP
DI635-1-5(9x21)-F100-AP
DI635-1-5(9x21)-F100-AP
DI635-1-5(9x21)-F100-AP
Artikel-Nr.:
     1518-DI635-1-5(9x21)-F100-AP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70117684
EAN/GTIN:
     4260129043449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 5V DC, 9x21mm, Klasse 2, achsparallel


  • Achsparalleles Gehäuse
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Kleine Gehäusebauform
  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Laser Klasse 2
Weitere Informationen:
EAN:
4260129043449
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
I - 1.5 mrad
Strahldurchmesser:
2 mm
Punktgröße:
<0.3mm@0.1m
Arbeitsabstand:
0,1 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Strahlrichtungsfehler:
± 0,1 °
Abmaße:
Ø9x21 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (100mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
2 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
15 - 45, typ 27 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
silber
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
3,5 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 52,25*
€ 69,66*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 104,27*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 100,16*
€ 127,24*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.