Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares Punktlasermodul, rot, 635nm, 0.4mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD635-0.4-3(12x34)
DD635-0.4-3(12x34)
DD635-0.4-3(12x34)
DD635-0.4-3(12x34)
DD635-0.4-3(12x34)
DD635-0.4-3(12x34)
DD635-0.4-3(12x34)
DD635-0.4-3(12x34)
DD635-0.4-3(12x34)
DD635-0.4-3(12x34)
DD635-0.4-3(12x34)
DD635-0.4-3(12x34)
DD635-0.4-3(12x34)
Artikel-Nr.:
     1518-DD635-0.4-3(12x34)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70112955
EAN/GTIN:
     4260129048376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Justierbares Punktlasermodul, rot, 635nm, 0.4mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 1


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Fokus einstellbar
  • Kompakter Laserkopf
  • Laser Klasse 1
Weitere Informationen:
EAN:
4260129048376
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
0.4 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø12x34 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
15 - 40, typ 25 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
17 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 32,08*
€ 42,77*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 90,41*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 140,99*
€ 170,95*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.