Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares isoliertes Punktlasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DB635-1-3-FA(14x45)-ADJ
DB635-1-3-FA(14x45)-ADJ
DB635-1-3-FA(14x45)-ADJ
DB635-1-3-FA(14x45)-ADJ
DB635-1-3-FA(14x45)-ADJ
DB635-1-3-FA(14x45)-ADJ
DB635-1-3-FA(14x45)-ADJ
DB635-1-3-FA(14x45)-ADJ
DB635-1-3-FA(14x45)-ADJ
DB635-1-3-FA(14x45)-ADJ
DB635-1-3-FA(14x45)-ADJ
DB635-1-3-FA(14x45)-ADJ
DB635-1-3-FA(14x45)-ADJ
Artikel-Nr.:
     1518-DB635-1-3-FA(14x45)-ADJ
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70113174
EAN/GTIN:
     4260129047164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Justierbares isoliertes Punktlasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Einstellbarer Fokus
  • Bildverarbeitung
  • Kompakter Laserkopf
  • Laser Klasse 2
Weitere Informationen:
EAN:
4260129047164
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
50 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
20 - 45, typ 32 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
18 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 44,06*
€ 58,74*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 90,76*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 128,70*
€ 160,28*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.