Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMIX2 Wegmesssensor Auflösung = 0,01 mm (bei vierfacher Flankenauswertung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-EMIX2 Wegmesssensor Auflösung = 0,01 mm (bei vierfacher Flankenauswertung)
Detailansicht-EMIX2 Wegmesssensor Auflösung = 0,01 mm (bei vierfacher Flankenauswertung)
Artikel-Nr.:
     1516-EMIX2
Hersteller:
     Elgo
Herst.-Nr.:
     EMIX2-000-0.15-2-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elgo
Magnetsensor
Wegmesssensor
Abstandssensor

Technische Daten EMIX1

  • Anschlussspannung 10-30 VDC stabilisiert, Restwelligkeit max. 5 %, 5 VDC +/- 2,5 %, Restwelligkeit < 50 mV
  • Stromaufnahme max. 150 mA (Versorgung 10-30 V), max. 200 mA (Versorgung 5 VDC)
  • Ausgänge Gegentakt, dauerkurzschlussfest, mit invertierten Signalen, Kanal A /A‘, B /B‘, Z /Z‘
  • Signalpegel 10-30 V oder 5 V-TTL
  • Wiederholgenauigkeit +/- 0,01 mm
  • Systemgenauigkeit in µm bei 20 °C +/- (20 + 20 x L) (L=Messlänge in Metern)
  • Auflösung 0,01 mm (Flankenauswertung 4-Fach)
  • Verfahrgeschwindigkeit max. 4 m/s - 5V/TTL, max. 4 m/s - 10-30V/HTL, (bei optimaler Auswertung)
  • Ausgabefrequenz 100 kHz jeweils / Kanal A/B /A‘/B‘
  • Abstand Sensor / Band 0,8 mm
  • Betriebstemperatur -10 ... +70 °C (-25 °C ... +85 °C auf Anfrage)
  • Lagertemperatur -25 ... +85 °C
  • Luftfeuchtigkeit max. 80 %, nicht kondensierend
  • Kabel Leitungslängen bei 0,75 mm² Kabelquerschnitt für Versorgung: 10m
  • Sensorkopf Zinkdruckguss, schwarz
  • Gehäuse (L x B x H) Sensor 30 x 10 x 15 mm
  • Schutzklasse Sensorkopf IP 67
  • Sensorkabel max. 30 m
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,84*
€ 329,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.