Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 12 - 24 VDC LED, 6-stellig, keine Vorwah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 12 - 24 VDC LED, 6-stellig, keine Vorwah
Detailansicht-Tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 12 - 24 VDC LED, 6-stellig, keine Vorwah
Ausführung
Artikel-Nr.:
     1516-0 732 018
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 732 018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler

tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 12 - 24 VDC LED, 6-stellig, keine Vorwahl

  • Anzeigevariante LCD
  • Auflösung programmierbar 1; 0,1; 0,01; 0,001
  • Beschreibung zweikanaliger Multifunktionszähler, 12 - 24 VDC LED, 6-stellig, keine Vorwahl
  • Anzeige 6-stellig Zählerstand / Vorwahlen Vornullenunterdrückung Dezimalpunkt
  • Ziffernhöhe 7,6 mm
  • Befestigung Schraubklemmen
  • Werterhaltung NV-Speicher > 10 Jahre
  • Elektr. Anschluss Schraubklemmen
  • Amplitudenschwellen < 2 V und > 8 V oder < 2 V und > 3,8 V bei TTL-Pegel, max. 40 VDC
  • Betriebstemperatur 0 … 50 °C
  • Aktive Flanke programmierbar; positiv bei pnp-Eingang, negativ bei npn-Eingang
  • Lagertemperatur - 20 … + 70 °C
  • Impulsform beliebig (bei max. Frequenz Rechteck 1:1)
  • Schutzart Frontseite IP 65 Anschlüsse IP 20
  • Prescaler von 0,001 bis 999,999 programmierbar
  • Zählerbetriebsart Eingang – Phasendiskriminator 1-fach-Auswertung – Differenzbetrieb (add/sub) –
  • Zählrichtungsbetrieb (zählen/Richtung) – Summierbetrieb (add/add)
  • Steuereingang manuelles Reset über Tastatur externes Reset, statisch oder dynamisch programmierbar
  • Impulslänge > 5 ms automatisches Reset nach Erreichen der Hauptvorwahl (programmierbar)
  • Messprinzip (Tachometer) Periodenmessung (1/Tau)
  • Zeitbasis (Zeitzähler) programmierbar; sec, min., h oder hh.mm.ss
  • Zeitbasis (Tachometer) 1/min oder 1/sec
  • Mindestfrequenz 0,125 Hz = 8 sec
  • Grenzwerte 2 Alarme mit programmierbarer Anlaufunterdrückung
  • Messprinzip (Zeitzähler) Impulsbreiten- oder Periodendauermessung (start-stop)
  • Funktion Einzelimpulsmessung (Kurzzeitmesser) oder kumulierende Messung (Betriebszeitzähler)
  • Relais Wechsler max. 250 V AC / 30 VDC mind. 5 V AC/DC max. 1A, mind. 10 mA Verzögerung < 5 ms
  • Transistor PNP-Ausgang 12 ... 24 V DC max. 10 mA bei DC-Versorgung 12 ... 30 V DC max. 10 mA bei AC-
  • Versorgung Leitungslänge < 30 m
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, multifunktionszähler hengstler, multifunktionszähler, Zähler, Zeitzähler, Summenzähler, tico, Tico, Vorwahlzähler, 0732018, 732018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 732 057
ab € 143,76*
Ähnlich
Hengstler
0 732 002
ab € 84,22*
Ähnlich
Hengstler
0 732 020
ab € 115,12*
Ähnlich
Hengstler
0 732 012
ab € 83,78*
Ähnlich
Hengstler
0 732 021
ab € 123,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.