Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber AR63/0012FL.92AVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Drehgeber AR63/0012FL.92AVB
Detailansicht-Drehgeber AR63/0012FL.92AVB
Artikel-Nr.:
     1516-0 570 005
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 570 005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Eingängig. 12-Bit Auflösung. SSI Gray oder analoge Optionen verfügbar. Wellenbelastung: 300 N axial/radial. 200 g Vibrationsfestigkeit. Tiefe: 32 mm. AR62: Aluminiumgehäuse. AR63: Gehäuse aus rostfreiem Stahl


Umdrehung max. = 5000U/min
Encoder-Technologie = Absolut
Auflösung = 12 Bit
Ausgangssignal Typ = Analog
Schritte pro Umdrehung = 2048Schritte
Schaft Typ = Vollmaterial
Versorgungsspannung = 17 - 30 Vdc
Schutzart = IP69K
Gesamthöhe = 61.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: hengstler absolutdrehgeber, absolut encoder, Geber, Umdrehungszähler, Drehgeber, encoder, Hengstler, 0522461, 522461
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,68*
€ 636,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,78*
€ 620,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,80*
€ 582,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,79*
€ 569,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,22*
€ 540,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.