Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler 230 VAC 6-st.RT/RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Impulszähler 230 VAC 6-st.RT/RE
Detailansicht-Impulszähler 230 VAC 6-st.RT/RE
Artikel-Nr.:
     1516-0 464 790
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 464 790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler

Typ 464Summenzähler, 230 VDC, Bausteinsystem 400 6-stellig, Rückstellung

  • Toleranz +6-10 %
  • Zählfrequenz Zähler 10 Hz, Rückstellmagnet 1 pro 2 s
  • Schwingfestigkeit 50 m/s2 nach IEC 068-2-6
  • Wartungsfreier Betrieb Zähler 2 x 107 Impulse Rückstellmagnet 1,5 x 106 Impulse
  • Schockfestigkeit 600 m/s2 (6 ms) nach IEC 068-2-27
  • Einschaltdauer bei 25 °C Zähler 100 % Rückstellmagnet: 10 % max. 1 min.
  • Zähleingänge addierend
  • Beschreibung Summenzähler, 230 VAC, Bausteinsystem 400 6-stellig, el Rückstellung
  • Leistungsaufnahme Zähler 2,75 W/VA, Rückstellmagnet 16 W/VA
  • Tastverhältnis Zählimpuls Zähler 1:1 Rückstellmagnet: 1:10
  • Anzeige 6-stellig
  • Ziffernhöhe 4 mm
  • Impulsdauer mind. Zähler 50 ms, Rückstellmagnet 200 ms
  • Reset manuelles Reset
  • Allgemeine Auslegung nach EN 61010-1, EN 50178, Schutzklasse II
  • Betriebstemperatur - 10 . . . + 50 °C
  • Lagertemperatur - 20 . . . + 70 °C
  • Schutzart Frontseite IP 40; Anschlüsse IP 00
  • Zulassungen UL: E 176 396
  • Spannungsart DC
  • Gewicht ca. 90 g
  • Spannungsversorgung 230 V
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Zähler, Umdrehungszähler, Hengstler, counter, Tacho, Längenzähler, Hubzähler, Vorwahlzähler, Zeitzähler, 0464790, 464790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 464 637
ab € 75,08*
Ähnlich
Hengstler
0 465 190
ab € 107,84*
Ähnlich
Hengstler
0 464 190
ab € 67,98*
Ähnlich
Hengstler
0 465 165SR
ab € 89,20*
Ähnlich
Hengstler
0 465 165
ab € 73,33*
Ähnlich
Hengstler
0 466 165
ab € 43,79*
Ähnlich
Hengstler
0 464 165
ab € 61,04*
Ähnlich
Hengstler
0 468 165
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.