Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Edelstahl (GN 834-58-M10-E-MT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-834-58-M10-E-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     834-58-M10-E-MT
EAN/GTIN:
     4045525673670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
58
Gewinde d2:
M 10
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.060 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter, Flügelmuttern, Flügelschraube, Flügelschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
5
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,17*
6 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 6,58*
8 Tage
1000
10
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,61*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 6,66*
Lager 1515
1000
1
€ 9,90*
ab € 5,33*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5345-25-M5-E
€ 13,36*
Ähnlich
Otto Ganter
432-25-M6
€ 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
634.1-40-M5-E-DSG
€ 3,79*
Ähnlich
Otto Ganter
434-NI-20-M4-MT
€ 4,25*
Ähnlich
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
€ 9,38*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-NI-32-M6-D
€ 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.