Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1515-808-22-K10-48-EW Herst.-Nr.: 808-22-K10-48-EW EAN/GTIN: 4045525377332 |
| | |
|
| | |
| Die zulässige Drehzahl ist bei nadelgelagerten Kreuzgelenken DIN 808 höher als bei solchen mit Gleitlager, jedoch ebenfalls abhängig von der Belastung, der Einsatzdauer und dem Beugungswinkel. Günstige Einsatzbedingungen lassen Drehzahlen bis 4000 min-1 zu. Durch die Nadellager haben sie gegenüber gleitgelagerten Kreuzgelenken ab einem Beugungswinkel von 3° bis 5° einen bedeutend höheren Wirkungsgrad. Die abgedichteten Nadellager haben eine Dauerschmierung, so dass die Gelenke völlig wartungsfrei sind. Das angegebene Bestellbeispiel gilt für Gelenke mit beidseitig gleichen Bohrungen d2, s. Weitere Informationen: | | Außendurchmesser d1: | 22 | Bohrung d2: | 10 | l1: | 48 | Bohrungskennzeichnung: | K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9 | Form: | EW - einfach, Nadellager | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.094 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,49* | € 56,84* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 44,21* | € 56,84* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,02* | € 57,09* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,27* | € 57,60* | | | | Lager 1515 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 52,62* | € 67,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1515 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1515 | | Versand: Lager 1515 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 60,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515 | | | Zeitraum: | innerhalb von 2 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|