Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfedern, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6885-8-7-25-A-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6885-8-7-25-A-NI
EAN/GTIN:
     4045525468610
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Edelstahl-Passfedern DIN 6885 sind nur in Verpackungseinheiten von 10 Stück je Größe und Länge lieferbar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Breite b:
8
Höhe h:
7
Länge l:
25
Form:
A - rundstirnig, hohe Ausführung
für Wellen-Ø über bis:
2230
Verpackungseinheit:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.011 kg
Weitere Suchbegriffe: 8x25 din 6885, din 6885, din 6885 ganter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
156
10
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 1,86*
Lager 1515
1560
10
€ 9,90*
ab € 1,373*
€ 1,893*
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,893*
€ 2,25267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,853*
€ 2,20507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,783*
€ 2,12177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,703*
€ 2,02657
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,643*
€ 1,95517
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,373*
€ 1,63387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6885-2-2-6-A
ab € 0,103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.