Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfedern, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6885-2-2-6-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6885-2-2-6-A
EAN/GTIN:
     4045525467033
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfedern DIN 6885 sind nur in Verpackungseinheiten von 50 Stück je Größe und Länge lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite b:
2
Höhe h:
2
Länge l:
6
Form:
A - rundstirnig, hohe Ausführung
Werkstoff:
ST - Stahl
für Wellen-Ø über bis:
68
Verpackungseinheit:
50
RoHS:
Ja
Weitere Suchbegriffe: din 6885 2x2x6, din 6885, din 6885 c45k
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6885-3-3-6-A-NI
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.