Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfedern, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6885-10-8-90-A-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6885-10-8-90-A-NI
EAN/GTIN:
     4045525468832
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Edelstahl-Passfedern DIN 6885 sind nur in Verpackungseinheiten von 10 Stück je Größe und Länge lieferbar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Breite b:
10
Höhe h:
8
Länge l:
90
Form:
A - rundstirnig, hohe Ausführung
für Wellen-Ø über bis:
3038
Verpackungseinheit:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.057 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
10
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 7,77*
Lager 1515
220
10
€ 6,90*
ab € 6,196*
€ 7,876*
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,876*
€ 9,37244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,746*
€ 9,21774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,436*
€ 8,84884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,206*
€ 8,57514
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,196*
€ 7,37324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6885-2-2-6-A
ab € 0,103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.