Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschrauben, Stahl, mit Messing / Kunststoff-Druckzapfen (GN 653.10-M6-12-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-653.10-M6-12-ST-MS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     653.10-M6-12-ST-MS
EAN/GTIN:
     4045525770560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653

Rändelschrauben GN 653.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollten.

Die Kopfabmessungen entsprechen Rändelschrauben DIN 653.

Weitere Informationen:
Werkstoff (Schraube):
ST - Stahl
Gewinde d1:
M 6
Gewindelänge l1:
12
Werkstoff (Druckzapfen):
MS - Messing
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.018 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Rändelschraube (ohne Norm), din 653, Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknopf, Rändelknöpfe, Rändelschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
207
25
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,43*
6 Tage
207
5
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,51*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,57*
7 Tage
207
1
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,57*
Lager 1515
207
1
€ 9,90*
ab € 2,90*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
421.10-M5-10-MS
€ 1,81*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-NI
€ 1,59*
Ähnlich
Otto Ganter
653.10-M5-12-NI-MS
€ 4,34*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6
€ 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
€ 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.