Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenklager, Stahl (GN 648.8-22-42-N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-648.8-22-42-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.8-22-42-N
EAN/GTIN:
     4045525902961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager

Gelenklager GN 648.8 entsprechen DIN ISO 12240-1, Maßreihe K.

Abweichend vom amtlichen Normblatt werden die Gelenklager der Größe d1=14 mit einem Außendurchmesser d2=28 (an Stelle von d2=29) geliefert.

Diese Gelenklager sind in den Gelenkköpfen GN 648.1 und GN 648.2 eingebaut.

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
22
Außendurchmesser d2:
42
Form:
N - Bronze / Stahl nachschmierbar
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.267 kg
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf, Gelenkköpfe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,30*
€ 23,83*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,37*
€ 24,54*
6 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 18,01*
€ 24,70*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 25,00*
Lager 1515
6
1
€ 9,90*
ab € 20,05*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 6,02*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,87*
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.