Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern mit Edelstahl-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-634.1-48-M8-E-DRT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     634.1-48-M8-E-DRT
EAN/GTIN:
     4045525700703
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm) m8x1
flügelmutter (ohne norm)
Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
48
Gewinde d2:
M 8
Farbe der Abdeckkappe:
DRT - rot, RAL 3000, matt
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
13.5
d5:
10
b:
7
h1:
24
h2:
5.5
h3:
12
h4:
22
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,21*
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 4,36*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 4,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 4,44*
Lager 1515
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 3,59*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.