Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern mit Edelstahl-Buchse (GN 634.1-48-M6-E-DOR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-634.1-48-M6-E-DOR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     634.1-48-M6-E-DOR
EAN/GTIN:
     4045525700659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)

Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
48
Gewinde d2:
M 6
Farbe der Abdeckkappe:
DOR - orange, RAL 2004, matt
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Weitere Suchbegriffe: blau, Flügelmutter, Flügelmuttern, Flügelschraube, Flügelschrauben, gelb, grau, mit Verliersicherung GN 111.7, orange, rot
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
74
25
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,30*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,45*
6 Tage
74
1
€ 6,95*
ab € 3,12*
€ 4,52*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,52*
Lager 1515
56
1
€ 9,90*
ab € 3,68*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.