Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Kunststoff, Schraube Edelstahl (GN 6336.5-ST-25-M5-15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6336.5-ST-25-M5-15
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.5-ST-25-M5-15
EAN/GTIN:
     4045525341609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube

Sterngriffschrauben GN 6336.5 entsprechen DIN 6336 Form L.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Thermoplast (Polyamid PA)
Griffdurchmesser d1:
25
Gewinde d2:
M 5
Länge l (Werkstoff ST):
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.007 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m5, sterngriffschraube, sterngriffschraube ganter, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
20
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,94*
9 Tage
1000
50
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,99*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 1,05*
7 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 1,05*
Lager 1515
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,79*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
€ 2,10*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
€ 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
€ 1,45*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-M6-16
€ 8,10*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
€ 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.