Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Edelstahl (GN 6336.5-ES-40-M8-30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6336.5-ES-40-M8-30
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.5-ES-40-M8-30
EAN/GTIN:
     4045525884502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ES - Edelstahl-Feinguss
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde:
M 8
Länge l:
30
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.091 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m8x30, sterngriffschraube, sterngriffschraube m8, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
81
2
€ 4,90*
ab € 9,36*
€ 12,30*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,01*
€ 12,41*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 9,31*
€ 12,43*
6 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 12,95*
Lager 1515
79
1
€ 9,90*
ab € 10,94*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
€ 2,10*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
€ 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
€ 1,44*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-AM-40-M8-20
€ 8,98*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-M6-16
€ 8,06*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
€ 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.