Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Kunststoff, Gewindestift Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6336.4-ST-40-M8-40
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.4-ST-40-M8-40
EAN/GTIN:
     4045525340688
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Sterngriffschrauben GN 6336.4 entsprechen DIN 6336 Form L.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Thermoplast (Polyamid PA)
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 8
Länge l (Werkstoff ST):
40
d3:
18
h1:
25
h2:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.031 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5076
30
€ 4,90*
ab € 0,59*
€ 0,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,94*
Lager 1515
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,67*
€ 1,04*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,71*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,43*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
ab € 1,19*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
ab € 0,96*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-AM-40-M8-20
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.