Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Gusseisen (DIN 6336-GG-32-M6-D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6336-GG-32-M6-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-GG-32-M6-D
EAN/GTIN:
     4045525334397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Weitere Informationen:
Werkstoff:
GG - Gusseisen
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 6
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.040 kg
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 ganter, din 6336, DIN Sterngriff, Handgriff, Handgriffe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
188
10
€ 4,90*
ab € 1,92*
€ 2,53*
9 Tage
124
30
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,60*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,76*
7 Tage
124
1
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 2,76*
Lager 1515
188
1
€ 9,90*
ab € 2,18*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336-AL-40-M8-D-MT
€ 4,88*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
€ 7,06*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-A
€ 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-M6-D-ZB
€ 2,87*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
€ 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.