Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Edelstahl A4 (GN 6336-A4-63-M12-D-PL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6336-A4-63-M12-D-PL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-A4-63-M12-D-PL
EAN/GTIN:
     4045525666016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336

Sterngriffe GN 6336 entsprechen den Abmessungen der DIN 6336, haben jedoch abweichend eine nicht schöpfende Geometrie, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegengewirkt wird.

Sie sind geeignet für ein Umfeld mit besonderen, hygienischen Anforderungen und, aufgrund des verwendeten Werkstoffs, für Einsatzfälle in stark korrosiven Umgebungen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
A4 - Edelstahl-Feinguss
Griffdurchmesser d1:
63
Gewinde d2:
M 12
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
Oberfläche:
PL - poliert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.377 kg
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 ganter, din 6336, sterngriff edelstahl, A4, Handgriff, Handgriffe, Innengewinde{St:_}A4, Sterngriffe{St:_}A4, V4A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,43*
€ 32,31*
6 Tage
194
€ 4,90*
ab € 26,12*
€ 33,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 27,38*
€ 34,99*
Lager 1515
194
€ 9,90*
ab € 29,86*
€ 38,30*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 30,27*
€ 38,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.1-32-M6-E
€ 1,45*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
€ 7,13*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-M6-D
€ 2,55*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-KT-25-M5-K-NI
€ 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.2-25-M5-E-NI
€ 2,11*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-A4P-40-M8-20
€ 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.