Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl, mit Spannkraft-Verstärkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6335.9-50-M8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335.9-50-M8
EAN/GTIN:
     4045525333376
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff innengewinde
Kreuzgriffe GN 6335.9 haben eine Spannfläche, die über ein Kugellager (Axiallager) mit dem Griff verbunden ist. Dadurch werden folgende Vorteile erzielt: Doppelte Spannkraft durch geringe Flächenreibung, Schonung des zu spannenden Elementes durch eine feststehende Auflagefläche, geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Gewinde.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
50
Gewinde d2:
M 8
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
25
h1:
34
h2:
22.5
t min.:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.068 kg
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff d1=50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,39*
€ 16,60*
7 Tage
126
1
€ 4,90*
ab € 13,29*
€ 17,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 18,10*
Lager 1515
126
1
€ 9,90*
ab € 15,13*
€ 19,69*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,29*
€ 20,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-B6-C
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
300.4-63-M6-20-SW
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.