Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffschrauben, Kunststoff, Schraube Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6335.5-ST-40-M8-40
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335.5-ST-40-M8-40
EAN/GTIN:
     4045525333222
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff ganter din 6335
Kreuzgriffschrauben GN 6335.5 entsprechen DIN 6335 Form L.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 8
Länge l:
40
Werkstoff:
ST - Thermoplast (Polyamid PA)
d3:
18
h1:
25
h2:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.028 kg
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
10
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,10*
€ 1,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,83*
Lager 1515
889
1
€ 9,90*
ab € 1,33*
€ 2,00*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.