Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffschrauben, Aluminium, Schraube Edelstahl (GN 6335.5-AP-40-M8-30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6335.5-AP-40-M8-30
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335.5-AP-40-M8-30
EAN/GTIN:
     4045525884243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde:
M 8
Länge l:
30
Oberfläche:
AP - poliert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.036 kg
Weitere Suchbegriffe: Außengewinde, DIN Griff, DIN Griffe, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,70*
€ 12,10*
7 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 9,01*
€ 12,10*
7 Tage
6
2
€ 4,90*
ab € 9,31*
€ 12,33*
7 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 12,37*
Lager 1515
6
1
€ 9,90*
ab € 10,59*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.