Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben, Kunststoff (GN 633-48-M6-20-DRT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-633-48-M6-20-DRT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     633-48-M6-20-DRT
EAN/GTIN:
     4045525325814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm

Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
48
Gewinde d2:
M 6
Gewindelänge l:
20
Farbe der Abdeckkappe:
DRT - rot, RAL 3000, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Weitere Suchbegriffe: blau, Flügelmutter, Flügelmuttern, Flügelschraube, Flügelschrauben, gelb, grau, mit Verliersicherung GN 111.7, orange, rot
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,39*
€ 1,95*
6 Tage
60
1
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 1,98*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 1,98*
8 Tage
60
30
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,03*
Lager 1515
43
1
€ 9,90*
ab € 1,59*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
634-40-M5-E-DSG
€ 1,21*
Ähnlich
Otto Ganter
531.1-32-M6-10
€ 1,12*
Ähnlich
Otto Ganter
531-20-M4-6-NI
€ 2,77*
Ähnlich
Otto Ganter
639-32-M4-10
€ 1,21*
Ähnlich
Otto Ganter
633.1-40-M5-16-DSG
€ 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.