Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff (GN 630.1-114-B-DRT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-630.1-114-B-DRT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     630.1-114-B-DRT
EAN/GTIN:
     4045525321335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff

Das Design der Bügelgriffe GN 630.1 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Ein typisches Einsatzgebiet für diese Bügelgriffe sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen.

Die beiden Befestigungsschrauben werden durch Abdeckkappen abgedeckt.

Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.

Weitere Informationen:
Länge l1:
114
Form:
B - Befestigung mit Senkschraube
Farbe der Abdeckkappen:
DRT - rot, RAL 3000, glänzend
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.026 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, blau, Bügelgriff, Bügelgriff Aluminium, Bügelgriff Edelstahl, Bügelgriff Kunststoff, gelb, grau, orange, rot
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
139
25
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,14*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 4,29*
6 Tage
139
1
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 4,49*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 4,49*
Lager 1515
58
1
€ 9,90*
ab € 3,51*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
425-AL-8-55-SW
€ 4,49*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
€ 5,73*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-8-55-SW
€ 3,85*
Ähnlich
Otto Ganter
630-114-A-DSG
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
565.2-20-112-A-SW
€ 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.